曜日別特売
S0.6X1.2 SUSミニチュアネジ#00(+)-P 大阪魂 59517215

 

S0.6X1.2 SUSミニチュアネジ#00(+)-P 大阪魂 59517215
S0.6X1.2 SUSミニチュアネジ#00(+)-P 大阪魂 59517215
S0.6X1.2 SUSミニチュアネジ#00(+)-P 大阪魂 59517215

SUSミニチュアネジ#00(+)-P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)1.2
ピッチP(mm)0.15
内容量1セット(100個)注文コード59517215品番S0.6X1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,320
販売価格(税別)
11,200
長さ(mm)1.2寸法t(mm)0.15寸法k(mm)0.3寸法n(mm)0.2呼び径d0.6ピッチP(mm)0.15寸法dk(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする