大阪魂
SUSミニチュアネジ#00(+)-P
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
2
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
ピッチP(mm)
0.15
0.125
0.15
0.2
0.25
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
59517240
品番
S0.6X2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
寸法t(mm)
0.15
寸法k(mm)
0.3
寸法n(mm)
0.2
呼び径d
0.6
ピッチP(mm)
0.15
寸法dk(mm)
1.1