大阪魂
3カ-B ラミクスBタイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
長さ(mm)
5
ねじの呼びd
1.4
注文コード
59517617
品番
1.4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,958
販売価格(税別)
¥
5,416
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ねじの呼びd
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5
寸法A(mm)
0.47
寸法D(mm)
2.5
寸法h(mm)
0.2
寸法m(mm)
1.35
寸法E(Φmm)
1.65
ねじの呼びd
1.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧