曜日別特売
TRS-HO-10D 5 3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D OSG(オーエスジー) 59519136

3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)5
ドリル径(Φmm)5
全長(mm)115
溝長(mm)65
内容量1本注文コード59519136品番TRS-HO-10D 5
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)5溝長(mm)65全長(mm)115シャンク径(Φmm)5材質超硬合金質量(g)24シャンク長(mm)50先端寸法(mm)0.9表面処理WDIコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差e8
注意
※コーティング色むらが発生しているものがありますが、性能上は全く問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする