曜日別特売
WH55-5D 12 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D OSG(オーエスジー) 59521482

高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)12
ドリル径(Φmm)12
12
11.8
2
2.5
2.8
3
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.8
5
5.1
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.7
8.8
9
9.5
9.8
10
10.3
10.5
10.8
11
11.5
全長(mm)156
溝長(mm)96
96
18
23
27
29
32
36
38
41
45
42
44
48
52
56
60
64
68
70
72
76
80
84
88
92
内容量1本注文コード59521482品番WH55-5D 12
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)12溝長(mm)96全長(mm)156シャンク径(Φmm)12材質超硬合金質量(g)199シャンク長(mm)58先端寸法(mm)2.2表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする