曜日別特売
WH55-5D 9 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D OSG(オーエスジー) 59521744

高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)9
9
8.8
2
2.5
2.8
3
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.8
5
5.1
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.7
9.5
9.8
10
10.3
10.5
10.8
11
11.5
11.8
12
全長(mm)128
溝長(mm)72
72
18
23
27
29
32
36
38
41
45
42
44
48
52
56
60
64
68
70
76
80
84
88
92
96
内容量1本注文コード59521744品番WH55-5D 9
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)9溝長(mm)72全長(mm)128シャンク径(Φmm)10材質超硬合金質量(g)108シャンク長(mm)54先端寸法(mm)1.6表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする