WH70-DRL 3 高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー) 59522085

高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3注文コード59522085品番WH70-DRL 3
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ドリル径(Φmm)3溝長(mm)16全長(mm)46シャンク径(Φmm)3材質超硬質量(g)6シャンク長(mm)29先端寸法(mm)0.9表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする