WH70-DRL 5.2 高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー) 59522304

高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)5.2注文コード59522304品番WH70-DRL 5.2
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ドリル径(Φmm)5.2溝長(mm)32全長(mm)74シャンク径(Φmm)6材質超硬質量(g)25シャンク長(mm)38.5先端寸法(mm)1.5表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする