OSG(オーエスジー)
高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.8
注文コード
59522365
品番
WH70-DRL 5.8
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.8
溝長(mm)
35
全長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
質量(g)
26
シャンク長(mm)
36.6
先端寸法(mm)
1.7
表面処理
WXスーパーコート
ねじれ角(°)
12
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)