曜日別特売
WHO55-5D 4.5 油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D OSG(オーエスジー) 59523013

油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)4.5
4.5
4.3
4.4
3.3
3.4
3.49
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.15
4.2
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.56
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.58
8.7
8.8
9
9.5
9.8
9.97
10
10.3
10.5
10.8
11
11.5
11.56
11.8
12
全長(mm)88
溝長(mm)41
41
32
34
36
38
43
45
42
44
46
48
52
56
60
64
68
70
72
76
80
84
88
92
94
96
内容量1本注文コード59523013品番WHO55-5D 4.5
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)4.5溝長(mm)41全長(mm)88シャンク径(Φmm)6材質超硬合金質量(g)25シャンク長(mm)42.2先端寸法(mm)0.8表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)、インコネル:◎直径許容差h8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする