OSG(オーエスジー)
油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
ドリル径(Φmm)
5.2
5.2
5.2
5.1
3.3
3.4
3.49
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.15
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.3
5.4
5.5
5.56
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.58
8.7
8.8
9
9.5
9.8
9.97
10
10.3
10.5
10.8
11
11.5
11.56
11.8
12
全長(mm)
92
78
88
92
102
118
128
136
146
156
溝長(mm)
42
42
42
32
34
36
38
41
43
45
44
46
48
52
56
60
64
68
70
72
76
80
84
88
92
94
96
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59523083
品番
WHO55-5D 5.2
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
5.2
溝長(mm)
42
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
質量(g)
29
シャンク長(mm)
46.5
先端寸法(mm)
0.9
表面処理
WXスーパーコート
ねじれ角(°)
12~20
適合被削材種
調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)、インコネル:◎
直径許容差
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)