LCD-U551D-P 強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 59523287

LCD-U551D-P 強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 59523287
LCD-U551D-P 強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 59523287
LCD-U551D-P 強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 59523287
LCD-U551D-P 強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 59523287

強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード59523287品番LCD-U551D-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

輝度:450cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:190W/
4K UHD解像度に対応した、大画面55型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。
画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。
高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。
24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。

用途
動作確認済み機器
メーカー製機器
MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K
取扱商品
GOPPA製GP-HDSP14H460
付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約1.8m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。盗難防止用ホールタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60表面処理非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。表示方式ADS最大消費電力(W)190コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz応答速度6ms[GTG]組立時間約10分(大人2人)※スタンドなしVESAマウント(mm)○(300×300※上下逆さ設置/傾斜設置は不可プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315表示寸法(mm)1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-Aモニターサイズ55型パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
注意
※本商品にスタンドは付属しておりません。別売のスタンド等をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする