LCD-C242SDB-F 「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 59523400

LCD-C242SDB-F 「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 59523400
LCD-C242SDB-F 「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 59523400
LCD-C242SDB-F 「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 59523400
LCD-C242SDB-F 「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 59523400

「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4注文コード59523400品番LCD-C242SDB-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/
ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。

付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なるタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB BC1.2)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ23.8型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする