HIDISC
産業用マイクロSDHCカード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
59524906
品番
HDMCSDHC16GPKPSL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
・静電気防止、防振、防湿
・産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ
・安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み
・5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護
・Smart機能
用途
・車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス
・エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備
・医療設備:医療設備、患者診断モニター
・産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー
・産業モニターシステム
メモリー容量
16GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30