M18 POALC-0 JP M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール 59525396

M18 POALC-0 JP M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール 59525396
M18 POALC-0 JP M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール 59525396
M18 POALC-0 JP M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール 59525396
M18 POALC-0 JP M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール 59525396
M18 POALC-0 JP M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール 59525396
M18 POALC-0 JP M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール 59525396
M18 POALC-0 JP M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール 59525396
M18 POALC-0 JP M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール 59525396
M18 POALC-0 JP M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール 59525396
M18 POALC-0 JP M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール 59525396
M18 POALC-0 JP M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール 59525396
M18 POALC-0 JP M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール 59525396

M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59525396品番M18 POALC-0 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

3,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力
合計9つの出力モードで、明るさや連続使用時間を調整
最大31時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)
PACKOUT(TM)互換性
M18(TM)充電機能を備える2つの電源
USB機器用の2.1A USB充電機能(Type-A)
USB小型機器の収納スペース
落下耐性
DCモード時に粉塵と水しぶきから保護(IP54)

質量(kg)5.5電圧(V)18連続使用時間4h / 8h / 12h(高 - 全ライト/メインライト/バック・フロントライト)バッテリーM18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION充電定格入力(V/A)5.0 / 2.1 (USB-A)明るさ(Lm)3000 / 1500 / 1000 (高 - 全ライト/メインライト/バック・フロントライト)防水性IP54照射角度(°)水平方向300/垂直方向180
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする