曜日別特売

テーブル

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送36日以内出荷とは
内容量1台ホワイト注文コード59528056品番CO-MS66C-WK
参考基準価格(税別)¥61,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

机上スペースを少し拡張したい時に資料を置く台として、また簡単なミーティングを行いたい時に小回りのきく便利なツールです。

材質天板:木製・メラミン化粧板・23mm厚・ソフトエッジ、脚部:Φ38.1mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバー/ブラック)・Φ50mmナイロン双輪キャスター脚、脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装(シルバー/ブラック)・ABS樹脂質量(kg)14.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×720グリーン購入法適合脚間(mm)516
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする