LION (ライオン事務器)
トップパネル〈ディベラ〉
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
スプラウト
ライトブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1400×620・1枚
700×620・1枚
800×620・1枚
1000×620・1枚
1000×620・2枚
1200×620・1枚
1400×620・1枚
1600×620・1枚
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
59528625
品番
VD-14CP-H
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
デスクに取り付けるタイプのデスクトップパネルです。
厚さ(mm)
30
色
グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1400×620・1枚
付属品
取付金具付
仕様
フロント用(片面タイプ用)
材質
パネル部:布張り(再生PET)、フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)
取付高(mm)
天板上100~500(50ピッチ)
適合サイズ
幅1400用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません