ホワイトボード 両面アルミホーローボード

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送26日以内出荷とは
質量(kg)18.5
内容量1台注文コード59532335品番SR-12BF
参考基準価格(税別)¥100,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

印象的なブラックフレームのホワイトボード。ワンタッチのセンターストッパー付。

付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)仕様板面回転式・ワンポイントロック材質両面・アルミホーロータイプ、フレーム:アルミ・アルマイト仕上(ブラック)、脚:スチール楕円パイプ・粉体塗装(ブラック)・Φ50mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)質量(kg)18.5板面:白(暗線入)・白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1290×560×1800有効寸法(mm)板面:1771×880グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする