材質張材:(座)ポリエステル布、クッション:(座)モールドウレタン(異硬度構造)背:、PA樹脂成型品(ブラック)[弾性ポリエステルメッシュ一体成型]、背アーム:、アルミダイキャスト・粉体塗装(シルバーメタリック)、肘部:、[フレキシブルアーム]PA樹脂成型品(ブラック)、脚部:[アルミ脚]アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、、キャスター:直径60mmナイロン双輪質量(kg)20.3色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×950~1030機能ロッキング強弱調節可能、ロッキング固定可能(任意位置)座高(mm)430~514グリーン購入法適合