曜日別特売
EZ-M1590 テーブル LION (ライオン事務器) 59535011

EZ-M1590 テーブル LION (ライオン事務器) 59535011
EZ-M1590 テーブル LION (ライオン事務器) 59535011
EZ-M1590 テーブル LION (ライオン事務器) 59535011
EZ-M1590 テーブル LION (ライオン事務器) 59535011
EZ-M1590 テーブル LION (ライオン事務器) 59535011
EZ-M1590 テーブル LION (ライオン事務器) 59535011

テーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
ブラックオーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×720
内容量1台注文コード59535011品番EZ-M1590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥184,700

優雅で安定感に優れた美しいテーブル。

材質天板:木製・メラミン化粧板・26mm厚、脚部支柱:Φ31.8mmスチールパイプ(シルバーメタリック塗装)、脚部ベース:アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、脚部アジャスター:亜鉛ダイキャスト質量(kg)34.7ブラックオーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×720グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,500/税込10,450
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする