2.0X3 3カ-B #0-2(+)Bタイプナベ 大阪魂 59536840

 

2.0X3 3カ-B #0-2(+)Bタイプナベ 大阪魂 59536840
2.0X3 3カ-B #0-2(+)Bタイプナベ 大阪魂 59536840
2.0X3 3カ-B #0-2(+)Bタイプナベ 大阪魂 59536840

3カ-B #0-2(+)Bタイプナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)3
ねじの呼び2
ピッチP(mm)0.6
内容量1セット(10000個)注文コード59536840品番2.0X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,234
販売価格(税別)
25,667
長さ(mm)3寸法H(mm)0.6ねじの種類2種寸法D(mm)3.5寸法C(mm)2.04ピッチP(mm)0.6ねじの呼び2ねじ径D1.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする