2.0X10.0 ニッケル #0-1(+)Bタイプサラ 大阪魂 59539850

 

2.0X10.0 ニッケル #0-1(+)Bタイプサラ 大阪魂 59539850
2.0X10.0 ニッケル #0-1(+)Bタイプサラ 大阪魂 59539850
2.0X10.0 ニッケル #0-1(+)Bタイプサラ 大阪魂 59539850

ニッケル #0-1(+)Bタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)呼び2注文コード59539850品番2.0X10.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,550
販売価格(税別)
4,136
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.6寸法H(mm)0.6呼び2寸法D(mm)1.96寸法C(mm)2.04寸法M(mm)2頭部径(Φmm)3寸法Q(mm)1.21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする