PHC PHC09R030SF16-3 ねじ込みタイプ PHC OSG(オーエスジー) 59541168

PHC PHC09R030SF16-3 ねじ込みタイプ PHC OSG(オーエスジー) 59541168

ねじ込みタイプ PHCPHC PHC09R030SF16-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径Dc(Φmm)18.2
刃数3
全長(mm)40
内容量1本注文コード59541168品番PHC PHC09R030SF16-3
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
刃数
3
全長(mm)
40
外径Dc(Φmm)
18.2
取付径(Φmm)
17
ねじサイズ
M16
仕様
●端面径D(Φmm):28
スパナサイズ(mm)
22
カッタ径
30
寸法APMX(mm)
1

商品説明動画

ねじ込みタイプ PHC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする