曜日別特売
M1.0X1.2 BK SUSミニチュアネジ 大阪魂 59543106

 

M1.0X1.2 BK SUSミニチュアネジ 大阪魂 59543106
M1.0X1.2 BK SUSミニチュアネジ 大阪魂 59543106
M1.0X1.2 BK SUSミニチュアネジ 大阪魂 59543106

BK SUSミニチュアネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)1.2
ピッチP(mm)0.25
内容量1セット(100個)注文コード59543106品番M1.0X1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,160
販売価格(税別)
5,600
長さ(mm)1.2寸法t(mm)0.2寸法k(mm)0.35寸法n(mm)0.25呼び径d1ピッチP(mm)0.25寸法dk(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする