2.0X6 ニッケル #0-1(+)Pタイプサラ 大阪魂 59543526

 

2.0X6 ニッケル #0-1(+)Pタイプサラ 大阪魂 59543526
2.0X6 ニッケル #0-1(+)Pタイプサラ 大阪魂 59543526
2.0X6 ニッケル #0-1(+)Pタイプサラ 大阪魂 59543526

ニッケル #0-1(+)Pタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード59543526品番2.0X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,854
販売価格(税別)
28,049
長さ(mm)6ピッチ(mm)0.79寸法H(mm)0.6呼び2寸法D(mm)2.04寸法C(mm)2.12寸法M(mm)2寸法Q(mm)1.21寸法D'(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする