大阪魂
ニッケル TRXコネジ(ナベ3シュT5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
1セット(10000個)
1セット(5000個)
長さ(mm)
2.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10000個)
注文コード
59543578
品番
2.0X2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,314
販売価格(税別)
¥
28,467
バスケットに入れる
長さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
0.4
寸法k(mm)
1
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
ドライブサイズ
T5