曜日別特売
4X30 ドウメッキ CDスタッド MS-SA(アジア 大阪魂 59544601

 

4X30 ドウメッキ CDスタッド MS-SA(アジア 大阪魂 59544601
4X30 ドウメッキ CDスタッド MS-SA(アジア 大阪魂 59544601
4X30 ドウメッキ CDスタッド MS-SA(アジア 大阪魂 59544601

ドウメッキ CDスタッド MS-SA(アジア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(29個)
1セット(29個)
1セット(35個)
1セット(34個)
1セット(43個)
1セット(32個)
1セット(41個)
1セット(39個)
1セット(36個)
1セット(31個)
1セット(33個)
1セット(27個)
1セット(25個)
1セット(26個)
1セット(24個)
1セット(23個)
1セット(15個)
1セット(22個)
1セット(20個)
1セット(18個)
1セット(12個)
1セット(11個)
1セット(10個)
1セット(9個)
1セット(6個)
長さ(mm)30
ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7
内容量1セット(29個)注文コード59544601品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質軟鋼(銅メッキ)長さ(mm)30形状溶接部:ストレートタイプ寸法A(mm)4ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする