曜日別特売
MH-10100 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂 59546281

 

MH-10100 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂 59546281
MH-10100 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂 59546281
MH-10100 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂 59546281

3カ-W メタルヒットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM10
本体長さ(mm)100
外径(Φmm)10
内容量1個注文コード59546281品番MH-10100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,172
販売価格(税別)
1,065

取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。

ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)(基準)10.5外径(Φmm)10表面処理3価ホワイト本体長さ(mm)100ねじの呼びM10穴深さ(mm)(基準)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする