DS-1015 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547270

 

DS-1015 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547270
DS-1015 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547270
DS-1015 ドライブセットアンカー 大阪魂 59547270

ドライブセットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじM10×1.5
全長(mm)150
ドリル径(Φmm)14.5
内容量1個注文コード59547270品番DS-1015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

耐振性が高く強力なおねじアンカー。

全長(mm)150ねじM10×1.5ドリル径(Φmm)14.5外径(mm)(スリーブ)14穴深さ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする