大阪魂
SUS メタルヒットアンカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじ
M20×2.5
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M20×2.5
本体長さ(mm)
150
70
50
60
90
100
150
外径(Φmm)
20
8
10
12
20
ドリル径(Φmm)
(基準)21.5
(基準)8.5
(基準)10.5
(基準)12.7
(基準)21.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59547839
品番
MH-20150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,724
販売価格(税別)
¥
9,749
バスケットに入れる
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
材質
SUS
ねじ
M20×2.5
ねじ長さ(mm)
50
ドリル径(Φmm)
(基準)21.5
外径(Φmm)
20
本体長さ(mm)
150
穴深さ(mm)
(基準)130