大阪魂
3カ-W ドライブセットアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M10×1.5
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
ドリル径(Φmm)
14.5
12.5
14.5
18
22.5
穴深さ(mm)
45
40
45
55
70
最大取付物厚さ(mm)
40
10
40
25
45
70
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59547936
品番
DS-1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
ドリル径(Φmm)
14.5
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
40
適合品番
打込み棒:HD-10
最大取付物厚さ(mm)
40
ねじの呼び
M10×1.5
穴深さ(mm)
45
引張荷重(kN[kgf])
18.6