曜日別特売
DS-1610 SUS ドライブセットアンカー 大阪魂 59548031

 

DS-1610 SUS ドライブセットアンカー 大阪魂 59548031
DS-1610 SUS ドライブセットアンカー 大阪魂 59548031
DS-1610 SUS ドライブセットアンカー 大阪魂 59548031

SUS ドライブセットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM16×2
ドリル径(Φmm)22.5
穴深さ(mm)60
最大取付物厚さ(mm)5
内容量1個注文コード59548031品番DS-1610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,931
販売価格(税別)
5,392

耐振性が高く強力なおねじアンカー。

ドリル径(Φmm)22.5寸法A(mm)21.7寸法B(mm)100寸法C(mm)50適合品番打込み棒:HD-16最大取付物厚さ(mm)5ねじの呼びM16×2穴深さ(mm)60引張荷重(kN[kgf])39.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする