大阪魂
ドブ ドライブセットアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M12×1.75
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
ドリル径(Φmm)
18
14.5
18
22.5
穴深さ(mm)
55
45
55
60
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59548207
品番
DS-1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
ドリル径(Φmm)
18
寸法A(mm)
17.3
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
50
適合品番
打込み棒:HD-12
最大取付物厚さ(mm)
25
ねじの呼び
M12×1.75
穴深さ(mm)
55
引張荷重(kN[kgf])
29.4