大阪魂
ドブ ジェイエイアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1セット(2個)
1個
ねじの呼び
M20×2.5
M8×1.25
M12×1.75
M20×2.5
ドリル径(Φmm)
26.5
12.5
18
26.5
穴深さ(mm)
85
38
53
85
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59548478
品番
JA-M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,154
販売価格(税別)
¥
1,958
バスケットに入れる
縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
ドリル径(Φmm)
26.5
寸法A(mm)
25.4
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
35
適合品番
打込み棒:HB-20
ねじの呼び
M20×2.5
穴深さ(mm)
85
引張荷重(kN[kgf])
51.9