M3 3カ-W Eガタトメワ(タイヨウ 大阪魂 59551226

 

M3 3カ-W Eガタトメワ(タイヨウ 大阪魂 59551226
M3 3カ-W Eガタトメワ(タイヨウ 大阪魂 59551226
M3 3カ-W Eガタトメワ(タイヨウ 大阪魂 59551226

3カ-W Eガタトメワ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(406個)
呼び径3
内容量1セット(406個)注文コード59551226品番M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径3寸法d(mm)3寸法t(mm)0.6寸法D(mm)7寸法B(mm)0.9寸法h(mm)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする