大阪魂
3カ-W スペーサー(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(204個)
長さ(mm)
5.5
呼び径
2.6
注文コード
59553405
品番
2.6X5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・呼び径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5.5
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.65
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
3.65