曜日別特売
M3.5 SW(2ゴウ 大阪魂 59554157

 

M3.5 SW(2ゴウ 大阪魂 59554157
M3.5 SW(2ゴウ 大阪魂 59554157
M3.5 SW(2ゴウ 大阪魂 59554157

SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(471個)呼びM3.5注文コード59554157品番M3.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)3.6呼びM3.5寸法t(mm)0.8寸法D(mm)6.6寸法b(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする