曜日別特売
45854 SW(2ゴウ 大阪魂 59554340

 

45854 SW(2ゴウ 大阪魂 59554340
45854 SW(2ゴウ 大阪魂 59554340
45854 SW(2ゴウ 大阪魂 59554340

SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(53個)呼びW7/16注文コード59554340品番45854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)11.4呼びW7/16寸法t(mm)2.8寸法D(mm)20.2寸法b(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする