曜日別特売
1"3/8 SW(2ゴウ 大阪魂 59554419

 

1"3/8 SW(2ゴウ 大阪魂 59554419
1"3/8 SW(2ゴウ 大阪魂 59554419
1"3/8 SW(2ゴウ 大阪魂 59554419

SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼びW1-3/8注文コード59554419品番1"3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)35.8呼びW1-3/8寸法t(mm)8.7寸法D(mm)57.8寸法b(mm)9.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする