大阪魂
クロメート SW(2ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(78個)
1セット(446個)
1セット(462個)
1セット(454個)
1セット(561個)
1セット(438個)
1セット(485個)
1セット(359個)
1セット(255個)
1セット(141個)
1セット(132個)
1セット(82個)
1セット(13個)
1セット(3個)
1個
1セット(78個)
1セット(50個)
1セット(11個)
1セット(9個)
呼び
W3/8
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M7
M8
M10
M18
M27
M33
M39・W1"1/2
W3/8
W7/16
W3/4
W7/8
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(78個)
注文コード
59554848
品番
45724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
9.8
呼び
W3/8
寸法t(mm)
2.4
寸法D(mm)
17.8
寸法b(mm)
3.6