曜日別特売
45720 ユニクロ SW(2ゴウ 大阪魂 59554945

 

45720 ユニクロ SW(2ゴウ 大阪魂 59554945
45720 ユニクロ SW(2ゴウ 大阪魂 59554945
45720 ユニクロ SW(2ゴウ 大阪魂 59554945

ユニクロ SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(11個)呼びW3/4注文コード59554945品番45720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)19.5呼びW3/4寸法t(mm)4.8寸法D(mm)32.7寸法b(mm)5.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする