曜日別特売
M3 3カ-W SW(2ゴウ 大阪魂 59555241

 

M3 3カ-W SW(2ゴウ 大阪魂 59555241
M3 3カ-W SW(2ゴウ 大阪魂 59555241
M3 3カ-W SW(2ゴウ 大阪魂 59555241

3カ-W SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(561個)
内容量1セット(561個)注文コード59555241品番M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)3.1呼びM3寸法t(mm)0.7寸法D(mm)5.9寸法b(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする