大阪魂
3カ-W SW(2ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(50個)
1セット(462個)
1セット(561個)
1セット(53個)
1セット(50個)
1セット(3個)
1セット(2個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
59555259
品番
45854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
11.4
呼び
W7/16
寸法t(mm)
2.8
寸法D(mm)
20.2
寸法b(mm)
4