大阪魂
ステンSW(2ゴウ(トウト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(11個)
1セット(543個)
1セット(400個)
1セット(224個)
1セット(110個)
1セット(63個)
1セット(35個)
1セット(22個)
1セット(11個)
1セット(6個)
1セット(5個)
1セット(3個)
1セット(16個)
呼び
M16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
1/2
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(11個)
注文コード
59555566
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
内径(Φmm)
16.2
呼び
M16
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
28
寸法b(mm)
5.2