曜日別特売
M48 SW(JES 大阪魂 59555688

 

M48 SW(JES 大阪魂 59555688
M48 SW(JES 大阪魂 59555688
M48 SW(JES 大阪魂 59555688

SW(JES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼びM48
内容量1個注文コード59555688品番M48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,252
販売価格(税別)
1,138
寸法d(mm)51呼びM48寸法t(mm)9寸法D(mm)75寸法b(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする