大阪魂
SW(JES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
M56
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59555706
品番
M56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,646
販売価格(税別)
¥
1,496
バスケットに入れる
寸法d(mm)
60
呼び
M56
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
85
寸法b(mm)
12