大阪魂
ムデンNI SW(2ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(14個)
1セット(324個)
1セット(22個)
1セット(14個)
1セット(9個)
1セット(4個)
1セット(2個)
1セット(3個)
1個
呼び
M12
M3
M10
M12
M14
M18
M20
M24
M39・W1"1/2
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(14個)
注文コード
59556309
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
12.2
呼び
M12
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
21.5
寸法b(mm)
4.2