曜日別特売
M8 ステンSW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59556860

 

M8 ステンSW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59556860
M8 ステンSW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59556860
M8 ステンSW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂 59556860

ステンSW(2ゴウ(ヘイワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(52個)
呼びM8
内径(Φmm)8.2
内容量1セット(52個)注文コード59556860品番M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
高さ(mm)圧後高さ最小3.35内径(Φmm)8.2呼びM8寸法D(mm)15.4寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0試験荷重(kN)7.45(760kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする