大阪魂
ニッケル PB SW(2ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(130個)
1セット(359個)
1セット(322個)
1セット(279個)
1セット(176個)
1セット(130個)
1セット(64個)
1セット(27個)
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(130個)
注文コード
59556939
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
4.1
呼び
M4
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
7.6
寸法b(mm)
1.4