大阪魂
ドブSW(2ゴウ(ヘイワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(9個)
1セット(47個)
1セット(13個)
1セット(9個)
1セット(3個)
1セット(2個)
1セット(44個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(9個)
注文コード
59556991
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
高さ(mm)
圧後高さ最小7.7
内径(Φmm)
18.2
呼び
M18
寸法D(mm)
31
寸法(幅b×厚さt)(mm)
5.7×4.6
試験荷重(kN)
39.2(4000kgf)